大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=1.0)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44825365
品番
M14×17×3
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
3
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6