ソフトぽっくり かめ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825377 品番9469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

かわいいかめの形のソフトぽっくり
裏面にも乗れる 室内でも遊べる
材質:EVA。サイズ:65×110×65mm、ひも:約1.3m。セット内容:本体×1

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質EVA 寸法(mm)65×110×65(ひも:約1.3m) 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする