スタンプぽっくり フレンズ(シール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825404 品番11683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555

シールを貼ってオリジナルぽっくりに
材質:本体:PP,シール:紙。サイズ:90×100×70mm、ひも約1.5m。セット内容:本体×1

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質本体:PP,シール:紙 寸法(mm)90×100×70(ひも約1.5m) 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする