どうぶつならべ&リバーシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825499 品番9483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

キャッチコピー:問題カードで指定された数のコマを使い、描かれている図形とは違う形をつくろう!
商品説明:1人でも遊べる!1〜2人用 リバーシ・絵あわせ・ごっこあそびでも遊べる!

仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAシート:230×230、台紙:250×250、問題カード:100×150 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする