大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44825514
品番
M8×12×4
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9