へいめんからりったいへ シルエットパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825526 品番11670
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

キャッチコピー:ブロックを使って平面と立体を表現してみよう!
商品説明:うまくできたら本の上に置いて絵を完成させよう! 10作品つくれる!

仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容冊子×1、ブロック(基本四角薄水色×9、基本四角黒×16、三角白×15、三角黒×15、目玉パーツ×6) 材質ABS、紙 寸法(mm)ブロック:約20角、冊子:200×140 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする