りすとくまのドキドキ森のすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825578 品番7424
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

くまから逃げながらどんぐりを集めよう
どんぐりを拾うと、進むスピードが遅くなるよ くまカードをひくと、くまが追いかけてくるよ
材質:紙。サイズ:すごろくシート:620×620mm,型抜きカード台紙:210×297mm,サイコロ:10×10×10mm,コマ:Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 仕様1個梱包形態:ヘッダー付OPP袋 セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4 材質 寸法(mm)すごろくシート:620×620,型抜きカード台紙:210×297,サイコロ:10×10×10,コマ:Φ16×30 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする