アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の リズム/音楽
メロディサウンドフォン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44825596
品番
9558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
637
バスケットに入れる
キャッチコピー:ボール落としも楽しめる音が鳴る電話型おもちゃ!
商品説明:メロディ12曲付
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
150×60×30
適合年齢(歳)
3