シールパズルブック すいぞくかん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825614 品番9489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

海の生き物の写真や知識も学べるシールブック
材質:紙。サイズ:200×140mm、16ページ。セット内容:本体×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 仕様1個梱包形態:PP セット内容本体×1 材質 寸法(mm)200×140、16ページ 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする