大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=1.0)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44825654
品番
M16×19×2.5
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9