ぐらぐらホッピング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825657 品番11672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,500
販売価格(税別)
2,273

キャッチコピー:遊びながらバランス感覚を養える!
商品説明:遊びながらバランス感覚を養える!

仕様1個梱包形態:チャック付PE袋 セット内容ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1 材質PVC,PP 寸法(mm)ハンドル付ボード:足場 約295×380、ハンドル部分 約Φ34×295×380、ボール:約Φ170×240、空気入れ:Φ34×198 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする