パステル堆朱ストラップ(やすり無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44825718 品番12957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

色鮮やかなパステルタイプ
037374からやすりを抜いたセットです。
材質:堆朱。サイズ:堆朱:35×35mm、ストラップ:8×60mm、ボールチェーン:80mm。セット内容:パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、ストラップ8×60mm×1、ボールチェーン80mm×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、ストラップ8×60mm×1、ボールチェーン80mm×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1 材質堆朱 寸法(mm)堆朱:35×35mm、ストラップ:8×60、ボールチェーン:80
注意
※堆朱箸の積層の色は写真の色と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする