アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
ミラー工作紙 16切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚組)
注文コード
44825779
品番
45667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
表面が鏡のようになった厚紙です。はさみやカッターで切ることができます。
材質:紙。サイズ:270×190mm。セット内容:本体×10枚組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
本体×10枚組
材質
紙
寸法(mm)
270×190