アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
パステル片面ダンボール 5色セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44825788
品番
45679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
加工がしやすい折れ線ガイド付き
材質:ダンボール。サイズ:100×245mm。セット内容:カラー/パステルピンク・パステルブルー・パステルオレンジ・パステルイエロー・パステルグリーン
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
カラー/パステルピンク・パステルブルー・パステルオレンジ・パステルイエロー・パステルグリーン
材質
ダンボール
寸法(mm)
100×245