点滅パステルイルミネーションライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825797 品番47417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

キャッチコピー:点灯パターンを切り替えられる!
商品説明:速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能

セット内容本体×1、電池×2本 材質PS・銅線 寸法(mm)380×950×160(コード2940)
注意
※単3電池2本付(電池交換可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
自作ビーズ製クリスマスツリーの装飾用に購入
その他業種

クリスマスツリーが小さいため、短いLEDライトを探していました。この価格で、2パターンの点滅機能も付いているので大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする