大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44825803
品番
3/8
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法H(mm)
12
溝数
6
寸法t(mm)
8
材質
ステンレス
規格
2種
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法D1(mm)
約16.5
寸法b(mm)
2.5
寸法h(mm)
-
ねじ山種類
ウィット