大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44825812
品番
1/2
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
12
寸法H(mm)
15
溝数
6
寸法t(mm)
10
材質
ステンレス
規格
2種
寸法D(mm)
約20
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
約24.2
寸法D1(mm)
約20
寸法b(mm)
3.5
寸法h(mm)
約10
ねじ山種類
ウィット