溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 44825837 品番 3/4
販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
ねじの呼びW3/4 山数10 寸法H(mm)24 溝数8 寸法t(mm)16 材質ステンレス 規格2種 寸法D(mm)約31 寸法B(mm)32 寸法C(mm)約37 寸法D1(mm)約31 寸法b(mm)6 寸法h(mm)約16 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする