大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44825855
品番
1"
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
山数
8
寸法H(mm)
28
溝数
8
寸法t(mm)
20
材質
ステンレス
規格
2種
寸法D(mm)
約39
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
約47.3
寸法D1(mm)
約39
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
約20
ねじ山種類
ウィット