大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
ねじの呼び
W1-1/8
注文コード
44825864
品番
1"1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1-1/8
山数
7
寸法H(mm)
31
溝数
8
寸法t(mm)
22
材質
ステンレス
規格
2種
寸法D(mm)
約44
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
約53.1
寸法D1(mm)
約44
寸法b(mm)
7
寸法h(mm)
約22
ねじ山種類
ウィット