ニューステンドグラス(カッター無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44825876 品番13299
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

粘着付台紙なのでカラーセロハンの貼り付けが簡単
材質:プラスチック、紙。サイズ:360×260mm。セット内容:創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(360×260mm)×1、銀紙×1、台紙用厚紙×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、紫かざりひも×1、工作専用カッターナイフ(13305・13306のみ)×1、名前札×1、プラ額(013306のみ)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様1個梱包形態:袋 セット内容創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(360×260mm)×1、銀紙×1、台紙用厚紙×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、紫かざりひも×1、工作専用カッターナイフ(13305・13306のみ)×1、名前札×1、プラ額(013306のみ)×1 材質プラスチック、紙 寸法(mm)360×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする