水書紙セット A4(不織布)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚組) 注文コード44825980 品番12006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

水が乾くと何度でも練習できる
材質:規格書無し。サイズ:水書紙:297×210mm。セット内容:●水書紙:罫線入り、罫線なし×各1 ●クリアホルダー×1

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 仕様1個梱包形態:袋 セット内容●水書紙:罫線入り、罫線なし×各1 ●クリアホルダー×1 材質規格書無し 寸法(mm)水書紙:297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする