アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道セット他
水書紙(不織布)242x333mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44825989
品番
13164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
キャッチコピー:乾くと消えるので何度も練習できる!
商品説明:乾くと消えるので何度も練習できる!
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
本体×1
材質
材質記述なし
寸法(mm)
242×333