アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
白彫板 コースター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚組)
注文コード
44826007
品番
5113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥811
販売価格(税別)
¥
737
バスケットに入れる
キャッチコピー:彫りやすい白彫板タイプの実用的なコースター!
商品説明:彫りやすい白彫板タイプの実用的なコースター!
セット内容
白彫板×3、コルクシート×3、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
材質
PVC・炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:100×100×10