アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
白彫板 姫鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826016
品番
5283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
キャッチコピー:かわいい手鏡の白彫板タイプ!
商品説明:かわいい手鏡の白彫板タイプ!
セット内容
白彫板×1、鏡×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
材質
PVC・炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:74×130×9、鏡:Φ60