アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
けしゴム印 5角形(合格印)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826034
品番
12506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
キャッチコピー:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい
商品説明:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい
仕様
1個梱包形態:透明フィルム
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
1辺285角形×70