アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
ミニてんこく作業台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44826050
品番
23435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
キャッチコピー:石をしっかり固定できるミニ篆刻作業台
商品説明:石をしっかり固定できる、ミニ篆刻作業台
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
木部サイズ80×30×20mm×2、ボルトΦ4×100mm×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2
材質
木
寸法(mm)
木部サイズ:80×30×20、ボルトΦ4×100