アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫塑/粘土
造形棒 基本4本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44826086
品番
27437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
キャッチコピー:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
商品説明:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
仕様
1個梱包形態:pp袋
セット内容
本体×4種
材質
PP
寸法(mm)
156〜163