カラー版画SP板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44826095 品番 20290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

カラー版画SP板がさらに超高品質になって新登場
材質:PVC・石粉・添加剤。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様1個梱包形態:無 セット内容本体×1 材質PVC・石粉・添加剤 寸法(mm)300×225×4 サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする