アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 版画
カラー版画SP板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44826104
品番
20291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
カラー版画SP板がさらに超高品質になって新登場
材質:PVC・石粉・添加剤。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:無
セット内容
本体×1
材質
PVC・石粉・添加剤
寸法(mm)
360×260×4
サイズ
8切