大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44826144
品番
M18
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
27
寸法n(mm)
4.5
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法dw1(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目