アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫コースタープラモザイク付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
44826165
品番
30061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
キャッチコピー:短時間で実用性のあるコースターができる!
商品説明:短時間で実用性のあるコースターができる!
セット内容
木彫コースター×3、プラモザイク小 12色組×1、工作ボンド(10g)×1、紙やすり×1
材質
コースター:しな材、プラモザイク:プラ
寸法(mm)
木彫コースター:100×100×10、プラモザイク小 12色組:50×50