大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44826214
品番
M14
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
22
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
7
寸法m1(mm)
約7
寸法de(Φmm)
約19
寸法dw1(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目