アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スポーツゲーム用品
ソフトバウンドボール トレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44826226
品番
9498
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
キャッチコピー:やわらかくてはずみやすい!
商品説明:硬さ:やわらかめ 手触り:ツルツル
仕様
1個梱包形態:ネット網
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
約Φ150 誤差:±10