大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44826241
品番
M22
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
32
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法de(Φmm)
約30
寸法dw1(Φmm)
約31
ねじ山種類
メートル並目