大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(27個)
注文コード
44826257
品番
M27
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
16
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
41
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
10
寸法m1(mm)
約10
寸法de(Φmm)
約38
寸法dw1(Φmm)
約39
ねじ山種類
メートル並目