アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
はなのうでわ 小 鈴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44826278
品番
15083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
商品説明:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約Φ100×高さ65
色
緑
商品説明動画
参考になった