アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
はなのうでわ 小 鈴付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44826287
品番
15084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
商品説明:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約Φ100×高さ65
色
水色
商品説明動画
参考になった