大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44826293
品番
M14
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
7
寸法m1(mm)
約7
寸法de(Φmm)
約19
寸法dw1(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目