アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
衣装ベース シャツJ ギンガムチェック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44826357
品番
15091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
商品説明:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
着丈:500、胴回り:800
色
赤