大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44826363
品番
M12
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
19
寸法n(mm)
3.5
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
6
寸法m1(mm)
-
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目