大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
44826406
品番
M20
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
30
寸法n(mm)
4.5
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目