カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44826418 品番 15097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,400
販売価格(税別)
2,182

キャッチコピー:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!
商品説明:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質不織布 寸法(mm)(幅)950 水色 寸法(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする