大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(66個)
注文コード
44826433
品番
M30
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
18
寸法S(mm)
46
寸法n(mm)
7
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
11
寸法m1(mm)
約11
寸法de(Φmm)
約42
寸法dw1(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目