大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(152個)
注文コード
44826476
品番
M24
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
14
溝数
6
寸法S(mm)
36
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
9
寸法m1(mm)
約9
寸法de(Φmm)
約34
寸法dw1(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目