フェルト ワンピース Jサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44826497 品番 18026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

キャッチコピー:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
商品説明:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(mm)着丈:700、胴回り:880 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする