大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44826503
品番
M36
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
21
溝数
6
寸法S(mm)
55
材質
鉄
規格
2種
表面処理
生地
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
14
寸法m1(mm)
約14
寸法de(Φmm)
約50
寸法dw1(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目