掲示ホルダー A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44826874 品番3703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

シンプルで低価格な掲示ホルダー
●名前シール付
材質:PP。サイズ:220×330mm。セット内容:名前シール付

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容名前シール付 材質PP 寸法(mm)220×330 ブルー サイズA4 ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする