大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
W5/8
注文コード
44826923
品番
5/8×26×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
材質
ステンレス
山数
11
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
26
表面処理
ブラック
ねじ山種類
ウィット