LED付作品フレーム(200×150mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44826926 品番12507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

LEDで作品を照らせる
材質:HIPS。サイズ:200×225×30mm、入る絵のサイズ:150×200mm 裏面スタンド付。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様1個梱包形態:化粧箱 セット内容本体×1 材質HIPS 寸法(mm)200×225×30、入る絵のサイズ:150×200(裏面スタンド付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする